コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
LED ベースライト ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67279497
品番
AE50802
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器:別売
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
備考
PWM/DALIはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 出荷時はPWM側に設定しています
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
57
明るさ(W)
FHP45×3灯相当
機能
調光・調色:DALI/PWM調光
ランプ
LED
色温度(K)
4000
ランプ寿命
40000時間
光源色
白色
皮相電力(VA)
100V/200V/242V:59/59/59
演色指数(Ra)
80
LED交換
不可