AE50969 ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器) ランプLED 16.3W 温白色 3500K   AE50969 67279601

ベースライト ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67279601 品番 AE50969
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)16.3 明るさ(W)FHT42相当 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 光源色温白色 皮相電力(VA)100V/200V/242V:18/19/19 演色指数(Ra)80 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする