コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の コンセント/スイッチ/プレート
コイズミ(小泉成器)の 電設用スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 調光スイッチ
調光調色コントローラ(DALI制御方式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67279628
品番
AE51504E
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
【調光信号】Φ0.9〜Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)
幅(mm)
116
質量(kg)
0.4
色
白色
取付
2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用
高さ(mm)
120
定格電圧(V)
AC100-AC254
本体
プラスチック・白色
対応
3シーンメモリ対応
出力電流(mA)
DALI信号:最大200
入数(個)
1
出幅(mm)
10
調光範囲
器具側対応範囲によります
注意
※照明器具には別途電源が必要です。
※
※アドレス設定はできません。