コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の コンセント/スイッチ/プレート
コイズミ(小泉成器)の 電設用スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 調光スイッチ
LED適合調光器(PWM信号制御方式・100〜254V用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67279637
品番
AE51790E
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
調光した明るさのまま点灯できます
仕様
【調光信号】Φ0.9〜Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付
幅(mm)
116
質量(kg)
0.3
色
白色
取付
2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)
120
定格電圧(V)
AC100-AC254
本体
プラスチック・白色
出力電流(mA)
信号:最大250
入数(個)
1
出幅(mm)
21
調光範囲
器具側対応範囲によります
注意
※照明器具には別途電源が必要です。
※
※アドレス設定はできません点灯直後は少し待ってから調光操作を行ってください。