コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の コンセント/スイッチ/プレート
コイズミ(小泉成器)の 電設用スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 調光スイッチ
DC24V調光ドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67279646
品番
AE53776
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
屋内専用
幅(mm)
235×46
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
32
本体
プラスチック
入数(個)
1
調光範囲
約1〜100%