固定クリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4個) 注文コード67279680 品番AE53779
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
付属品ビス付 幅(mm)11×20 質量(kg)0.03 高さ(mm)12 本体アルミ 取付ピッチ(mm)推奨:300 入数(個)4
注意
※曲げて固定する場合に使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする