コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
チェーン吊具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67279707
品番
AE54160
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
落下防止ワイヤー付(約700mm)
材質
吊具:鋼板・サテンブラック
質量(kg)
1.3
取付金具
鋼板・サテンブラック
入数(個)
1
チェーン
鋼・クロムメッキ