コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポールライト
ガーデンライト 埋め込み用ポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67279786
品番
AE55981E
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ90
構造
防雨型
埋め込み深さ(mm)
290
ポール
アルミ・シルバーメタリック塗装
地上高さ(mm)
743
入数(本)
1
注意
※適合器具に取付けてご使用ください。