LED ベースライト ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67279881 品番 AE92412
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)53 明るさ(W)FLR40×4灯相当 本体別売 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
注意
※連結時は別売連結用部品をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする