曜日別特売
NPC-135 ラジオ用延長ケーブル ナビック 67279914

ラジオ用延長ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ0.5m延長ケーブル
内容量1本注文コード67279914品番NPC-135
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ラジオアンテナを延長することができます

用途
ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します
タイプ0.5m延長ケーブル長さ(m)0.5メーカー汎用再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67279932
2019-02-18
用途: 社外オーディオ交換
運輸・通信業

純正品から社外オーディオに交換時にラジオ延長コードが必要でしたがカーショップでみたら高く困っていたところ、MonotaROさんで見つけることができ交換しましたが長さも完璧でした。

対象商品 : 67279923
2018-09-11
用途: カーナビのアンテナに使用

ナビの受信ブースターAM/FMを取り付けるL型を購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする