LED ベースライト ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67279917 品番 AE92418
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)64 明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力) 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
注意
※PWM/DALIはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする