NAC-365HG RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル) NAVC(ナビック) 67279993

RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ24Kメッキ仕様 5m 注文コード67279993 品番NAC-365HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用

用途オーディオを機器の相互接続に使用 タイプ24Kメッキ仕様 5m 長さ(m)5 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする