ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 幅(mm)□267 注文コード67280005 品番AH51767
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は光源色・幅など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)□267 質量(kg)2.2 ホワイト 高さ(mm)63 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)33.2 明るさ(W)FHF32×2灯相当 本体アルミ・ホワイトN93塗装 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146 皮相電力(VA)34 光束(Lm)4850 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする