コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
幅(mm)
□267
注文コード
67280048
品番
AH51771
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器:併用不可
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
□267
質量(kg)
2.2
色
ブラック
高さ(mm)
63
タイプ
プラグ
電圧(V)
100
消費電力(W)
33.2
明るさ(W)
FHF32×2灯相当
本体
アルミ・ブラック塗装
ランプ
LED
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
146
皮相電力(VA)
34
光束(Lm)
4850
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
調光の可否
非調光
LED交換
不可