仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)40
全長(mm)1200
質量(kg)1.2
取付傾斜天井:壁付の場合は横向き取付のみ、直付・壁付取付
高さ(mm)80
タイププラグ
電圧(V)100
消費電力(W)34.2
明るさ(W)FHF32×2灯相当
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:位相調光
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.5
皮相電力(VA)35
光束(Lm)3780
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
調光範囲約1〜100%