ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 幅(mm)40 注文コード67280136 品番AH54360
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は光源色・幅など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 全長(mm)1200 質量(kg)1.2 取付傾斜天井:壁付の場合は横向き取付のみ、直付・壁付取付 高さ(mm)80 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 明るさ(W)FHF32×2灯相当 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:位相調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.5 皮相電力(VA)35 光束(Lm)4225 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする