高天井ベースライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付直付・壁付 色温度(K)3000 注文コード67280206 品番AH93033
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は取付・色温度など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売 幅(mm)354 質量(kg)3.4 取付直付・壁付 高さ(mm)269 タイプ初期照度補正タイプ 電圧(V)100-242 消費電力(W)128 明るさ(W)HID400相当 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)3000 使用可能温度範囲ー10〜40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134 光束(Lm)19540 本体長さ(mm)296 アーム鋼板・サテンブラック塗装 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可 電源ユニット別売
注意
※ボルト取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする