シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67280258 品番 AL54710
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様パワー:ミドルパワー 幅(mm)43 全長(mm)1200 質量(kg)0.7 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)20 電圧(V)100 消費電力(W)21.4 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:Fit調色 ランプLED 色温度(K)2700〜5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色〜昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.8 皮相電力(VA)22 光束(Lm)2180 演色指数(Ra)90 パネルポリカーボネート・乳白色 LED交換不可 調光範囲調光・調色:約3〜100%
注意
※必ず別売専用調光器をご使用ください。

※電源穴の位置にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする