仕様パワー:ミドルパワー
幅(mm)43
全長(mm)1500
質量(kg)0.8
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)20
電圧(V)100
消費電力(W)26.2
本体アルミ・黒色塗装
機能調光・調色:Fit調色
ランプLED
色温度(K)2700〜5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色〜昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.3
皮相電力(VA)27
光束(Lm)2445
演色指数(Ra)90
パネルポリカーボネート・乳白色
LED交換不可
調光範囲調光・調色:約3〜100%