コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67280301
品番
AL54714
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
パワー:ミドルパワー
幅(mm)
43
全長(mm)
900
質量(kg)
0.6
取付
直付・壁付・床取付
高さ(mm)
20
電圧(V)
100
消費電力(W)
16.6
本体
アルミ・黒色塗装
機能
調光・調色:Fit調色
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色〜昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
皮相電力(VA)
17
光束(Lm)
1465
演色指数(Ra)
90
パネル
ポリカーボネート・乳白色
LED交換
不可
調光範囲
調光・調色:約3〜100%
注意
※必ず別売専用調光器をご使用ください。
※
※電源穴の位置にご注意ください。