コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の その他LEDベースライト
LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67280310
品番
AL93009
参考基準価格(税別)
¥124,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
専用電源:別売、適合調光器:別売
幅(mm)
9
寸法(mm)
カット可能:50
全長(mm)
5002
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
10
タイプ
Sideタイプ(5m)
消費電力(W)
27
定格電圧(V)
DC24
構造
防雨型(IP65)
最小曲げ半径(mm)
60
本体
シリコン
機能
調光・調色:DALI調光調色
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色〜昼白色
光束(Lm)
1950
配光角度(°)
110
演色指数(Ra)
80
LED交換
不可
調光範囲
約1〜100%
入数(本)
1
注意
※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください
※
※1列あたりの最大連結長さは6.4mです。
※
※電源線および送り線は、1列あたり最長10mです。
※
※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません