エクステリアライト ローポールライト 灯具

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67280346 品番 AU38615L
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様調光器併用:不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)Φ107 質量(kg)0.7 取付セード:ねじ込式 備考埋込式 タイプΦ100スタンダード 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 明るさ(W)白熱球60相当 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 ランプLED電球40形相当 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.2 皮相電力(VA)7 光束(Lm)340 演色指数(Ra)74 LED交換可能 材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする