コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポールライト
ソーラーバッテリー搭載 ガーデンライト 灯具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67280389
品番
AU55978
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器併用:不可、電源線:不要
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
Φ154
全長(mm)
192
構造
防雨型
機能
調光・調色:非調光
モード切替
センサ:可能
ランプ
LED
バッテリー
ソーラー:搭載
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
演色指数(Ra)
83
LED交換
不可
材質(灯具)
アルミダイカスト・ブラック塗装
人感センサー
付