ソーラーバッテリー搭載 ガーデンライト 灯具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67280398 品番AU55979
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器併用:不可、電源線:不要 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)Φ154 全長(mm)192 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 モード切替センサ:可能 ランプLED バッテリーソーラー:搭載 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 演色指数(Ra)83 LED交換不可 材質(灯具)アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装 人感センサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする