コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スプレッドレンズ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67280425
品番
WE49343E
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ73
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
12
本体
強化ガラス・透明
入数(個)
1
適合器具
WU49339L・WU49340L
枠
ステンレス・黒色塗装
注意
※専用の灯具に取付けてご使用ください。