TRN-17 カーTVスタンド NAVC(ナビック) 67280483 TRN-17 カーTVスタンド NAVC(ナビック) 67280483

カーTVスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67280483 品番TRN-17
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです

用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g)220 タイプカーTVスタンド 耐荷重(kg)1 メーカー汎用 組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:628

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67280483
2022-04-16
用途:
軽トラ用ナビ固定時

数年前購入した安価ナビ、付属具でダッシュボード取付使用も窓拭き時邪魔、如何?思ってたらスタイリッシュ感ある本品発見、良?思い購入。しかし、製品付属「取付・取扱説明書」には「テレビ本体底面に固定用ネジ穴または、背面に取付溝の無い機種は取付できません。」と明記、取付万能では無いと判りビックリ。御社HPの製品説明にも記載すべき思うが、小生、必死DIY魂で改造、事なきを得たが、選定には要注意。左右に多少首振り可能は便利です。ダッシュボード固定用ネジ付属も良い、この手は両面テープで固定は荷重的に無理思います。振り返って、そもそも現行車はダッシュボードには何も置かない置けない設計、置く必要の機器を選択しないのがベストかも?

対象商品:
67280483
2021-10-14
用途:
小型トラックで使用
岡山オイルターミナル株式会社 様

以前は、ミラーステー交換型のモニタースタンドを使用していたが、小型車の為、前方死角が発生していました。購入したスタンドはダッシュボード貼り付け型のため、モニターの確認も近くで見えやすく安全になりました。

対象商品:
67280483
2019-09-02
用途:
ジェルのを買って見たけど、気に要らなかった。
かどの外構 様 (建設業・工事業)

テレビだけでなく、アイパッド用も有ると、いいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする