コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67280565
品番
WS50112L
参考基準価格(税別)
¥331,200
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
付属品
落下防止ワイヤー付
仕様
調光器併用:不可
幅(mm)
175
質量(kg)
3.8
色
黒色
高さ(mm)
204
タイプ
プラグ
電圧(V)
100
消費電力(W)
55
明るさ(W)
HID70相当
角度(°)
チルト:±80°、パン:±270°
本体
アルミダイカスト・黒色塗装
機能
調光・調色:調光(SALIOT無線制御)
ランプ
LED
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.3
皮相電力(VA)
58
光束(Lm)
3100
演色指数(Ra)
93
照射面近接限度(cm)
50
LED交換
不可
調光範囲
約1〜100%
可動範囲(°)
配光:10〜30
注意
※パン、チルト、ズームの連続駆動時間は、5分です。5分連続駆動した場合は、20分以上動作を停止させてください。
※
※追尾モードで連続追尾させる場合、連続駆動時間は、最長2時間までとしてください。その後は8時間の駆動停止時間が必要です。
※
※外光のある環境下では動作がしにくい場合がございます。周辺環境をご確認の上、ご使用ください。
※
※追尾マーカーは別売です。