コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67280669 品番 WS54463
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
付属品落下防止ワイヤー付 仕様調光器併用:不可 幅(mm)57 質量(kg)0.8 黒色 高さ(mm)108 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)16 本体アルミダイカスト・黒色塗装 首振角度(°)90 機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御) ランプLED 色温度(K)2700〜5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色〜昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 皮相電力(VA)16 光束(Lm)700 明るさJR12V50W相当 回転角度(°)180 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 調光範囲約1〜100% 可動範囲(°)配光:18〜27
注意
※配光可変は手動となります。

※パン、チルト、ズームの連続駆動時間は、最大5分となります。5分連続駆動した場合は、20分以上動作を停止させてから、パン、チルト、ズームを動作させるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする