茂木和哉 の 「超人たわしZ」 傷がつきにくく、ガンコな汚れをしっかり落とす

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード67280702 品番C00195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

テレビや雑誌でお馴染み、掃除のエキスパート「茂木和哉」のたわしです。
水をつけてこするだけでもよく落ちる、抗菌タイプのプロ仕様ナイロンたわしです。
「茂木和哉の洗剤」との併用でさらに効果アップ!
超微粒子研磨剤配合でガンコな汚れも落とします。

用途浴室や洗面所の鏡・ガラス・バスタブ・蛇口や、トイレの便器や手洗器、キッチンの流し台やシンク・蛇口・IHヒーター・フライパン・鍋・グラスに 種別スポンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×10 耐熱温度(℃)100 素材ナイロン繊維、含威樹脂、超微粒子研磨剤 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67280702
2024-12-10
用途:
洗面台の汚れ落とし
農・林・水産業

陶器の洗面台の水垢落としで使用。
激しく落とせるという感じではないが、気長にこすっていると汚れが取れてきます。
力を入れてもキズが付かないので、安心だと思います。
洗剤が良ければもっと効果をはっきり感じるのかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
67280702
2024-08-06
用途:
風呂掃除
農・林・水産業

浴槽内部に使用しても傷がつきにくく思ったとうりの仕上がり、汚れ落とし

1人が参考にしています
対象商品:
67280702
2021-01-04
用途:
清掃作業に
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニングで使用
シンク、鏡等水回りに使用してます。
ある程度簡単に汚れが落ちるので満足してます。

4人が参考にしています
対象商品:
67280702
2020-06-28
用途:
ハウスクリーニング
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニング
浴室内やキッチンシンク、鏡ウロコ取り作業に使用
重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
67280702
2020-02-26
用途:
浴槽の汚れ落とし
建設業・工事業

浴槽の頑固な汚れがかなり落ちたように思います。
大きさと厚みが使いやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
67280702
2020-05-17
用途:
お風呂場のタイル洗い
その他業種

軽い力で良く汚れが落ちました。リピートしたいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
67280702
2019-12-03
用途:
ホテルの水回りの清掃作業
サービス業

ホテルのメイクの仕事で使用しました。
力を入れなくてもカランの水垢がすんなりと落ちてくれて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする