付属品落下防止ワイヤー付
仕様調光器併用:不可
幅(mm)94
質量(kg)1.9
色白色
高さ(mm)141
タイププラグ
電圧(V)100
消費電力(W)31
明るさ(W)HID50相当
本体アルミダイカスト・白色塗装
首振角度(°)90
機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.2
皮相電力(VA)31
光束(Lm)2270
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
照射面近接限度(cm)50
LED交換不可
調光範囲約1〜100%
可動範囲(°)配光:15〜27