エクステリア バリードライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67280757 品番 WU49339L
参考基準価格(税別)¥250,800 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様調光器併用:不可 幅(mm)180 質量(kg)7.5 防雨型IP67・表ネジ式 タイプアジャスタブル 電圧(V)100-242 消費電力(W)12.3 明るさ(W)HID35相当 本体ステンレス 首振角度(°)20 機能調光・調色:非調光 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)168 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 皮相電力(VA)100V/200V/242V:12/14/15 光束(Lm)857 演色指数(Ra)83 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角21° 材質(ガラス)前面:強化ガラス・透明
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。

※車の通行する所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする