エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)3010 注文コード67280791 品番WU55222
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は光束など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ390 質量(kg)6.3 高さ(mm)575 タイプベース 電圧(V)100-242 消費電力(W)34.2 明るさ(W)FHT42相当 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)3000 材質(カバー)前面:アクリル・透明消し ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37 光束(Lm)3010 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可 材質(灯具)アルミ・黒色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする