WU55223 エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器) 67280800

エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台注文コード67280800品番WU55223
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ390質量(kg)6.3高さ(mm)575タイプベース電圧(V)100-242消費電力(W)34.2明るさ(W)FHT42相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)前面:アクリル・透明消しランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37光束(Lm)3125演色指数(Ra)82LED交換不可材質(灯具)アルミ・黒色塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする