ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ125 光源色白色 ホワイトN93 注文コード67280906 品番XD001018WW
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は埋込穴・光源色・色など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ135 質量(kg)0.8 ホワイトN93 ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 明るさ(W)HID100相当 角度(°)グレアカット:30° 首振角度(°)30 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ125 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)213 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角25° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする