仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ135
質量(kg)0.8
色ホワイトN93
型ユニバーサル 深型
備考コネクタ付
明るさ(W)HID35相当
角度(°)グレアカット:30°
首振角度(°)30
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ125
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)213
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
照度角10°
取付可能天井厚(mm)5〜25