アンテナ 変換コード

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 適合ホンダ車のラジオアンテナコード変換用 注文コード67281262 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法ハーネス長さ:約180mm、アンテナプラグコード長さ:約180mm、コネクター:約W18.2×D28.6×H12.4mm 適合ホンダ車のラジオアンテナコード変換用 サイズAVS0.5sq相当 取付け方法コネクターによる接続
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※ホンダ車用は最新の車種とは適合致しませんので、コネクタ形状をご確認願います。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67281262 - 16650716 EVC-4602 アンテナ変換コード ホンダ ENDY アンテナ変換コード ホンダ ENDY 1本 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49827216
2024-05-10
用途:
オーディオ取り付け
製造業

JB64の社外オーディオ取り付けに使用した。問題なく取り付け出来た。radioも聴けてます。

対象商品:
49827216
2024-04-20
用途:
ディスプレイオーディオのアンテナ接続
サービス業

カー用品店での実売価格よりいくらか安価でした。変換コードはコネクタ形状が一番大切なので写真でしっかり確認できて良かった。

対象商品:
49827225
2023-01-31
用途:
車載機器取付用
建設業・工事業

カーナビを新しい車両に移設するときに必要となる場合があるので、数個ストックしてあります。他社品より安価なので助かっています。

2022-11-28
用途:
社外オーディオ取付
農・林・水産業

旧ホンダ用となってますがスズキJB64 に使用出来ました。

4人が参考にしています
2024-10-30
用途:
ナビ取り付け
有限会社いそべモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

外すときに破損する確率が高いです。
再利用はできません。
通常はあまり外すことはないと思うので問題はないかな。

対象商品:
49827225
2021-04-29
用途:
社外品取り付け
テイシンラボ 様 (サービス業)

外品ディスプレイオーディオ取り付け時に必要。問題なくアンテナ線を接続できました。

対象商品:
49827225
2022-06-03
用途:
新車へのナビ取り付け

汎用プラグを2、3回抜き差ししたところ、外側の金属(アース部?)と内側のピン部が分離して壊れてしまいました。もっと丈夫な設計にして頂きたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めてまいります。

対象商品:
49827216
2022-03-30
用途:
オーディオ交換
サービス業

他メーカーより安いので助かります、この商品を使いトラブルは無い!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする