クワ型端子 キャップ付

(64件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6セット) 注文コード 67281305 品番 -
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別) アウトレット
¥11996
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます

適合ケーブルAV(S)0.50〜2.00sq 用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。 材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール 穴径(Φmm)4 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
注意
※用途以外のご使用はおやめ下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
車の電装配線に
サービス業

車の電装配線用に購入しまた。プライベートで使用するのに適度な数量で、問題ない品質なのでおすすめします。

対象商品:
67281305
2025-08-19
用途:
バイクの配線

この製品はふつうに使えます。コスパに優れています。
いつもモノタロウオリジナルを信用しています。また買うことがあるでしょう。

2025-08-17
用途:
自動車電装品の取付時

今回ストック用に購入。いつも安価で助かっています。クオリティも申し分ないです。

2025-06-05
用途:
車内電源の分岐取り出し
サービス業

車内電源増設時に使用  カシメでは不安であり、ハンダ揚げで使用  良い商品

2025-08-26
用途:
バイクの整備に使用
その他業種

バイクのホーンリレーを取り付けるために購入しました。
使い勝手は良いのですが、もう少し厚みが有れば安心できるかな。

対象商品:
67281305
2025-10-31
用途:
二輪車の配線作製
自動車・二輪車・自転車関連業

他のブランドと比較しても、何の問題もなく使用することができました。

2025-06-13
用途:
車のアース端子用

価格安いし端子として特に問題ないです。良いと思いますがちょっと板厚が薄めです

対象商品:
67281314
2025-10-09
用途:
車の電装品取り付け

品質に問題はなく非常にコスパの良い商品で、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする