クワ型端子 キャップ付

(64件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(4セット) 注文コード67281323 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます

適合ケーブルAV(S)0.50〜2.00sq 用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。 材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール 穴径(Φmm)8 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
注意
※用途以外のご使用はおやめ下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67281323 - 55142825 3317 クワ型端子 エーモン クワ型端子 エーモン 1パック(7個) 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
車の電装配線に
サービス業

車の電装配線用に購入しまた。プライベートで使用するのに適度な数量で、問題ない品質なのでおすすめします。

対象商品:
67281305
2025-08-19
用途:
バイクの配線

この製品はふつうに使えます。コスパに優れています。
いつもモノタロウオリジナルを信用しています。また買うことがあるでしょう。

2025-08-17
用途:
自動車電装品の取付時

今回ストック用に購入。いつも安価で助かっています。クオリティも申し分ないです。

2025-06-05
用途:
車内電源の分岐取り出し
サービス業

車内電源増設時に使用  カシメでは不安であり、ハンダ揚げで使用  良い商品

2025-08-26
用途:
バイクの整備に使用
その他業種

バイクのホーンリレーを取り付けるために購入しました。
使い勝手は良いのですが、もう少し厚みが有れば安心できるかな。

対象商品:
67281305
2025-10-31
用途:
二輪車の配線作製
自動車・二輪車・自転車関連業

他のブランドと比較しても、何の問題もなく使用することができました。

2025-06-13
用途:
車のアース端子用

価格安いし端子として特に問題ないです。良いと思いますがちょっと板厚が薄めです

対象商品:
67281314
2025-10-09
用途:
車の電装品取り付け

品質に問題はなく非常にコスパの良い商品で、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする