- ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 67281357 - ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 67281357 - ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 67281357 - ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 67281357

ターミナル端子 クワ型

(71件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 67281357 品番 -
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アースを取るのに大変便利!

適合電線0.5〜2.0sq 長さ(mm)26.5 幅(mm)15.2 厚さ(mm)0.5 開口部(mm)6.2 用途電装配線作業時に。 材質黄銅 穴径(Φmm)8.2 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
自動車販売整備
カースタイルキング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

中古車のナビ、オーディオ取り付けの際の使用です。低価格で商品も良い。

2025-12-16
用途:
ナビ、ドラレコ等取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

主にナビ、ドラレコ、ETCの取付に使用していますがコスパもよく何ら問題はございません。

2025-10-18
用途:
車のメンテナンス

自動車配線修理に使用しました。最近の車両は配線が細くて切れやすいので、アースなどの加工に使用できます。

2025-09-12
用途:
カー用品各種取付け時に使用。
農・林・水産業

薄くて使いやすいが薄すぎる!大電流系(サブウーファーや電動ファン等々)に使用すると熱くなります。かといって日立オートは厚過ぎて使いづらいし・・・。
もう少し厚みがあればな〜!

2025-09-24
用途:
車のアース

車の電気製品のアース用に使用しています
厚みもありしっかりとしています

2025-08-02
用途:
配線修理時

大容量でコスパ最高です。品物もしっかりしています。使用頻度高い方にはおすすめです

対象商品:
67281348
2025-08-01
用途:
車バイクのアースとり
自動車・二輪車・自転車関連業

素材薄いですが切れるようなことはないので安心してつかってます。保護カバーないけど自動車の純正にもないし問題ありません。

2025-04-15
用途:
アース用に
自動車・二輪車・自転車関連業

比較的柔らかいのでエーモンの電工ペンチでも力は必要ですがカシメられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズを教えて下さい。
回答:
■注文コード67281348
長さ:約21.4mm
幅:約12.3mm
開口部幅:約5.5mm

■注文コード67281357
長さ:約26.5mm
幅:約15.2mm
開口部幅:約:6.2mm
2021-02-18

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする