コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
LEDユニバーサルダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ125
光源色
電球色
色
ホワイトN93
注文コード
67281430
品番
XD003018WL
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ145
質量(kg)
0.8
色
ホワイトN93
型
ユニバーサル 深型
備考
マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
首振角度(°)
30
ランプ
LED
色温度(K)
3000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
塗装
コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ125
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
213
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5〜25