曜日別特売
XD007029WB LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器) 67281947

LEDユニバーサルダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色低色温度ホワイトN93注文コード67281947品番XD007029WB
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.4ホワイトN93ユニバーサル 深型備考マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付首振角度(°)30ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装明るさJR12V50W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)128LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする