ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ150 光源色電球色 ブラック 注文コード67282446 品番XD051501BL
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は埋込穴・光源色・色など178種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ160 質量(kg)1.4 ブラック 備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付 種類ベース 深型 明るさ(W)HID150相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ150 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)184 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角45° 取付可能天井厚(mm)1〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする