部品 ディスクグラインダ G10SH5

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称BB.628VVC2PS2-L 注文コード67282924 品番628VVC
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は部品名称など187種類から選べます 他の種類を見る
部品名称BB.628VVC2PS2-L 形状図番5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
グラインダーベアリング交換
株式会社シューギャラリー 様

G10SH5 問題なく交換出来ました。
ベアリング事態の性能も非常良い物でした。

対象商品:
67284665
2022-05-13
用途:
研磨

サンダーの砥石を交換するとき工具を使わずに交換する癖があり
いつも ゴムが無くなる 
これは昔から使っていて とても良い

対象商品:
67283247
2020-02-13
用途:
ギャーの歯がボロボロで回転不可なので、このギャーと交換しました。
製造業

かなり良い出来の品です。取り替えもカンタンでした。
回転もスムースで可です。

1人が参考にしています
対象商品:
67282942
2019-06-25
用途:
ディスクグラインダーの破損部品の交換
有限会社藤正鉄工 様

ディスクグラインダーのアマチュアが破損したので取替し試運転したら新品同様になったので非常に良いと思ってます

1人が参考にしています
対象商品:
67283247
2019-01-04
用途:
日立ディスクグラインダーに使用
瀧本オートサービス 様

今まで3mmアクリルゴムを切って貼ってましたが消耗品ですので予備に便利です。

対象商品:
67283107
2018-09-18
用途:
ディスクグラインダのメンテナンス時に使用
その他業種

グラインダの回転ゴリが無くなりました。良かったです。特筆事項として
今回、初めてモノタロウさんに発注させていただきましたが、とにかく対応が行き届いてます。早いです。当日中のネジの追加注文も送料無しで
やって貰いました。驚きました。

1人が参考にしています
対象商品:
67283326
2022-03-01
用途:
ホルダーのプラスチック部に割れが出た為
有限会社武田工業 様 (建設業・工事業)

カーボンブラシを固定するホルダーにヒビが出た為、交換しました。
ヒビがでてホルダーカバーがずれるとカーボンブラシが遊んで、グラインダーの回転に影響が出ると思い交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
67283116
2018-01-22
用途:
ディスクグラインダー修理
その他業種

ホームセンターで問屋を挟んで注文するより早いです。
商品画像が違う物が出るので混乱しました。
レビュータイトルも違います。
純正部品のタイトルはメーカー部品番号と部品名でないと
解りづらいですよね、是非、改善してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする