ベースダウンライト 深型 シルバーコーン ハイパワー 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ125 ブラック 注文コード67283329 品番XD053505BX
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は埋込穴・色など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ135 質量(kg)1.4 ブラック 備考コネクタ付 種類ベース 深型 明るさ(W)HID150〜100相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED 色温度(K)2700〜5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色〜昼白色 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ125 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)220 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角45° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする