※着用例

LX-21 保護めがね LX-21 重松製作所 67284534 LX-21 保護めがね LX-21 重松製作所 67284534 LX-21 保護めがね LX-21 重松製作所 67284534 LX-21 保護めがね LX-21 重松製作所 67284534 LX-21 保護めがね LX-21 重松製作所 67284534

保護めがね LX-21

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67284534 品番LX-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。

用途
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
形状ゴーグル型 種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
農作業
農・林・水産業

歪の無いクリヤなレンズ。全周フィット感も浮き無くバッチリでした。

2025-06-24
用途:
グラインダー作業
有限会社巧揚鉄工所 様

目にゴミが入りにくくて良い。曇りにくいのが良いです。
ゴムが太いので耳が痛くなりにくい。

対象商品:
67284534
2024-07-18
用途:
一斉防除
農事組合法人みむろファーム 様 (農・林・水産業)

軽くて密閉性が良く、曇りにくくて見やすく、使いやすかった。

対象商品:
67284534
2023-02-15
用途:
防災、客先工場の訪問

身長170cm普通体形の顔にフィットしました。短時間の試着では装着感もいいです。視界良好です。

対象商品:
67284534
2021-04-09
用途:
果樹の防除
農・林・水産業

一切曇りませんでした。同時に重松の防塵マスクも使用しました。
少し高いと思いましたが、買って大正解でした。
果樹の防除にはSSと言う特殊な散布車を使いますが、劇物の薬剤も時には使用するので
体のことを考えると安い買い物です。

対象商品:
67284534
2020-02-15
用途:
防塵対策に・眼鏡の上からは?
その他業種

メガネ対応とのことで購入したが、当方の眼鏡(幅13.5p)では着用が厳しいことが分かった。(ゴーグルの内幅13.5p)良い製品と思われますが使用不可。再度、他の製品を購入します。大まかなサイズの表記は必須ではないかと思料いたします。また、フレームの素材は柔らかく顔にフィットし易いのは良いのですが、ヘルメットに長期間装着した場合、フレームがだんだんと変形してしまうことは避けてほしいものです。

4人が参考にしています
対象商品:
67284534
2020-05-13
用途:
農薬散布
サービス業

サイズもピッタリでした、重松製作所の防塵マスクともよく合いました。

対象商品:
67284534
2020-02-13
用途:
新型肺炎 仕事に使う時
エリーインタナショナル株式会社 様 (卸売・小売業)

新型肺炎の原因で これ使ったら安心だ よく使うから いいゴーグルだよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする