コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
LEDベースダウンライト 深型 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ100
光源色
温白色
色
ホワイトN93
注文コード
67284555
品番
XD055533WM
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.5
色
ホワイトN93
備考
コネクタ付
種類
ベース 深型
ランプ
LED
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
塗装
コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ100
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
120
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5〜25