保護めがね LX-53

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67284595 品番LX-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本人の顔に合わせて開発、スタイリッシュデザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
広視野。大型のふちなしレンズで目を包み込むような球面状のレンズです。
オプションのガードフレーム併用で、さらに安全で便利です。
メタルフリーで軽量化。

用途
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
材質(鼻あて)PC(ポリカーボネート)レンズと一体型 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) トラスコ品番117-0036 質量(g)30 種類スペクタクル形 適合規格JIS T 8147:2003、EN166:2001 材質(フレーム)POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67284595 LX-53 64043666 LX-53 保護めがね LX-53 重松製作所 保護めがね LX-53 重松製作所 1個 3,098 税込3,408 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする