ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色電球色 ホワイトN93 注文コード67285526 品番XD101101WL
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は埋込穴・光源色・色など84種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ160 質量(kg)1.5 ホワイトN93 ユニバーサル 浅型 明るさ(W)HID100相当 角度(°)傾斜天井取付可能(30まで)、コネクタ付 首振角度(°)45 ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 塗装コーン:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)147 照射面近接限度(cm)50 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角10° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする