コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光源色
白色
色
ブラック
注文コード
67286165
品番
XD103110BW
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.5
色
ブラック
型
ユニバーサル 浅型
備考
傾斜天井取付可能、コネクタ付
明るさ(W)
HID35相当
本体
アルミダイカスト・ブラック塗装
首振角度(°)
45
ランプ
LED
色温度(K)
4000
ランプ寿命
40000時間
光源色
白色
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
100
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
107
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※断熱施工不可