ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ブラック 注文コード67286226 品番XD103111BL
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は埋込穴・光源色・色など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.5 ブラック ユニバーサル 浅型 備考傾斜天井取付可能、コネクタ付 明るさ(W)HID35相当 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 首振角度(°)45 ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)107 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする